カートリッジフィルタ

カートリッジフィルタ - 富士フイルムイメージングシステムズカートリッジフィルタ - 富士フイルムイメージングシステムズ

ポリスルホン膜を使用し、約80%の高い空孔率と特長ある非対称膜により通水抵抗が低く、高流量が得られます。 酸・アルカリ、メッキ液、レジスト現像液、各種腐食性化学薬品、純水、食品などのろ過に適しています。

材質フィルタ/ポリスルホン、コア/ポリプロピレン、ガスケット/シリコン(厚さ0.47μm)長さ(mm)250形状ガード付 フラットシール耐圧(MPa)正圧/0.54、逆圧/0.34(25℃)最高使用温度(℃)90内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68304592SEECG20SPPSI047W10.2
19,800
18,980
20,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
68304617SEECG45SPPSI047W10.45
18,900
18,880
20,768(税込)
91日以内出荷
返品不可
68304626SEECG80SPPSI047W10.8
19,800
18,980
20,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
68304608SEECG10SPPSI047W10.1
24,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする