曜日別特売

活性炭フィルタ

活性炭フィルタ - 環境テクノス活性炭フィルタ - 環境テクノス
(5件のレビュー)

特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。

ろ過精度(μm)10相当長さ(mm)250耐熱温度(℃)40標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)内容量1本
注意
※本商品は研究用です。飲料用ではございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ろ過材の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68304705FDB2-CFB繊維状活性炭
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
68304714APC2粒状活性炭
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68304705
2025-08-13
用途: 浄水
サービス業

自作浄水器用に毎回買っています。
DIY派にオススメです。

対象商品 : 68304705
2024-03-30
用途: メダカ飼育に使用
その他業種

メダカの飼育の水換えに使用しています。一年位使っていますが、水道のカルキも除去できているので大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68304705
2023-02-15
用途: 純水製造装置のプレフィルター

環境テクノスさんというこだわりの強い職人気質な会社様が選んでいる良い商品です。
環境テクノスさんで直接購入させて頂いてましたが、モノタロウさんなら配送無料なので手軽に購入できます。

対象商品 : 68304705
2021-02-14
用途: 機械のメンテナンス交換
プロトンサイエンス株式会社医療・福祉・介護関連業

活性炭の品質もいい
メッシュもしっかりしてる
とても満足

2が参考にしています
対象商品 : 68304705
2022-06-20
用途: マーフィードの浄水器
医療・福祉・介護関連業

純正が他のサイトでは欠品続出でしたので、代品として購入しましたが純正と変わりない感じです

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする