曜日別特売

冷蔵庫(デジタル温度計付)

冷蔵庫(デジタル温度計付) - ケニス冷蔵庫(デジタル温度計付) - ケニス

コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。

付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)電源AC100V・50/60Hz
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量(L)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13501454P410-MWK1個(412L)85408(内フリーザ21/78)5ドア600×650×1829
320,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
68311188PW41C-CK1個(412L)79412(内フリーザ23/84)5ドア600×698×1820
298,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68311172W351-CSK1個(350L)64350(内フリーザ97L)600×660×1690
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68311188PW41C-CK13501454P410-MWKPW41C-CK 冷蔵庫(デジタル温度計付) ケニス 13501454冷蔵庫(デジタル温度計付)ケニス1個(412L)
319,800
税込351,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする