超低温アルミブロック恒温槽(クライオポーター)

超低温アルミブロック恒温槽(クライオポーター) - scinics(サイニクス)

ノンフロンのスターリングクーラーを採用。コンパクトながら、ディープフリーザ同等の-80℃まで冷却可能な恒温槽です。 車のシガレットライターに接続して、サンプルを凍結させたまま輸送することができます(12V車のみ)。 各種サンプル・検体・試薬などの一時冷凍保存、予備凍結、超低温輸送などに最適です。

付属品アルミブロック、車載キット、アルミブロック固定用スペーサー寸法(mm)230×262×390質量(kg)10消費電力(W)100以下電源AC100V(DC12V)・50/60Hz内寸法(mm)136×136×78ブロック数(収納)1個温度調節精度±0.2℃設定温度範囲0~-80℃(室温25℃時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68311285CS-80C
330,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする