ケニス
コードレスステリライザー
コードレスですので、コンセントの位置を気にせず移動できます。1回の充電で約20回の消毒が可能です。 短時間で消毒が可能な高い紫外線強度を持っています。 自由に持ち運べるコンパクト設計です。
寸法(mm)
310×240×240
質量(kg)
3.2
電源
AC100V・50/60Hz
殺菌灯
12W×1本
充電時間(時間)
満充電5~6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68313175
106N
¥
32,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください