ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 滅菌/消毒機器用品
ケニスの 滅菌器/オートクレーブ
コードレスステリライザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68313175
品番
106N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,800
コードレスですので、コンセントの位置を気にせず移動できます。1回の充電で約20回の消毒が可能です。 短時間で消毒が可能な高い紫外線強度を持っています。 自由に持ち運べるコンパクト設計です。
寸法(mm)
310×240×240
質量(kg)
3.2
電源
AC100V・50/60Hz
殺菌灯
12W×1本
充電時間(時間)
満充電5〜6