温度コントローラ

温度コントローラ - IKA温度コントローラ - IKA

ホットマグネットスターラーRCTベーシック、HS7/10専用の温度コントローラです。 温度コントローラをスターラー本体に接続すると、PID制御で温度を正確にコントロールすることができます。 pH測定機能を搭載しています(別売のpH電極が必要です)。

計測範囲-50~450℃付属品ステンレス温度センサH62.51質量(kg)0.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分解能
測定精度
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68313333ETS-D50.1℃0.2℃+センサ公差(PT1000DIN IEC 751 classA)82×22×83(センサを除く)
71,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68313342ETS-D60.01℃0.05℃+センサ公差(PT1000DIN IEC 751 classA)96×45×98(センサを除く)
105,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする