ヤマト科学
ホットプレート付マグミキサー
強磁力のマグネットを採用で強力な撹拌が行えます。 セラミックコーティングしたアルミ天板を採用し、熱伝導性・耐薬性に優れています。
付属品
撹拌子30mm1個
寸法(mm)
184×202×114
質量(kg)
2.6
回転数(min
-1
[r.p.m])
400~1500
電源
AC100V・50/60Hz
最高温度(℃)
300
プレート寸法(mm)
176×151
モーター
コンデンサモーター
撹拌容量(mL)
100~3000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68313498
MH301
¥
69,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください