曜日別特売

撹拌羽根

撹拌羽根 - IKA撹拌羽根 - IKA

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。

材質ステンレス(SUS316L)シャフト径(Φmm)8内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68315528R1345(4枚羽根)Φ100×540800
33,600
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
68315555R1382(3枚羽根)Φ55×3502000
57,200
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
68315494R1330(アンカー型)Φ45×3501000
45,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68315503R1331(アンカー型)Φ90×3501000
53,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68315512R1342(4枚羽根)Φ50×3502000
19,000
取扱い終了
代替品有
68315537R1352(遠心力型)Φ60/15×3502000
19,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
68315546R1381(3枚羽根)Φ45×3502000
38,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68315494R1330(アンカー型)09196022R1330R1330(アンカー型) 撹拌羽根(アンカー型) IKA 09196022撹拌羽根(アンカー型)IKA1個
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
68315503R1331(アンカー型)09195943R1331R1331(アンカー型) 撹拌羽根(アンカー型) IKA 09195943撹拌羽根(アンカー型)IKA1個
83,980
税込92,378
注文コードが変更になりました
68315512R1342(4枚羽根)03026983R1342R1342(4枚羽根) 撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根) IKA 03026983撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根)IKA1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
68315537R1352(遠心力型)09195995R1352R1352(遠心力型) 撹拌羽根(遠心力型) IKA 09195995撹拌羽根(遠心力型)IKA1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
68315546R1381(3枚羽根)38284994R1381R1381(3枚羽根) 撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根) IKA 38284994撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根)IKA1個
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする