曜日別特売

撹拌器

撹拌器 - ケニス撹拌器 - ケニス撹拌器 - ケニス撹拌器 - ケニス撹拌器 - ケニス
(1件のレビュー)

騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。

電源AC100V・50/60Hzシャフト径(Φmm)8Φ×300羽根(Φmm)(3枚羽根)45モーター(W)DC60大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm回転制御フィードバックコントロールチャック径(Φmm)1~10内容量1個
注意
※スタンド・シャフト・撹拌羽根が付属しています。
※付属の撹拌羽根は3枚羽根です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
撹拌容量(L)
最大トルク(N・cm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68316036MS3020150~20002029.478×180×1703.2
96,700
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68316045MS3020D150~20002029.478×180×1703.2
112,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
68316054MS3040200~30001019.670×140×1592.5
75,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
68316063MS3040D200~30001019.670×140×1852.6
90,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
68316072MS306050~600409878×180×1703.2
97,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68316088MS3060D50~600409878×180×1703.2
112,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68316045
2022-08-30
用途: 液体の撹拌
製造業

研究所や工場で液体の混合撹拌に使用しています。
8~10万以上の有名メーカーのものを使用していましたが
スペック的にはこの機種で十分なのでコスパに非常に優れています。
本体、スタンド、撹拌羽根、撹拌速度表示がついてこの価格は破格だと思います。
安価でお探しの方はおすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする