曜日別特売

撹拌器用プロペラ・シャフト

撹拌器用プロペラ・シャフト - ケニス撹拌器用プロペラ・シャフト - ケニス撹拌器用プロペラ・シャフト - ケニス撹拌器用プロペラ・シャフト - ケニス

プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。

穴径(Φmm)8内容量1個
全8種類を絞り込む
羽根径(Φmm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68316133プロペラL型86
1,890
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
68316142プロペラNo.450
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68316167プロペラ溶解型50
9,800
9,798
10,778(税込)
当日出荷
68316176プロペラカイ十字70
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
68316158タービン(円盤付)50
9,500
取扱い終了
返品不可
68316185タービン(平羽根)55
5,500
取扱い終了
68316194三枚羽根45
1,100
取扱い終了
21197909プロペラタービン(平羽根)50
5,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする