ケニス
ミニシェーカー
コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)
235×235×140
質量(kg)
1.4
電源
AC100V・50/60Hz
振盪数(min
-1
[r.p.m])
10~30(振盪幅7°)
連続運転時間(h)
最大24
振盪方式
ウェーブ式
振盪台寸法(mm)
200×200(滑り止め用ゴム板付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68316885
3D
¥
98,100
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください