バイオクラフト
ラボシェーカー
(1件のレビュー)
振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)
319×220
電源
AC100V・50/60Hz
消費電力(W)
25
質量(kg)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
振盪方式
振盪数
振盪幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68316894
BC-730
レシプロ式
14~140回(往復/分)
40
254×225×170
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68316903
BC-740
ロータリー式
14~140回(往復/分)
40
254×225×170
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68316912
BC-700
シーソー式
3~30回(往復/分)
30、40、60(3段切換)
254×225×125
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください