卓上振とう器

卓上振とう器 - ヤマト科学

DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。

寸法(mm)350×300×150質量(kg)15電源AC100V・50/60Hz・0.6Aコード長さ(m)2振盪数(min-1[r.p.m])20~200、デジタル表示、ダイヤル設定振盪幅(mm)30タイマー6秒~99.9分、デジタル表示振盪方式旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換)振盪台寸法(mm)290×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68317192MK161
198,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする