日陶科学
試験研究用回転架台
15mmΦの試験管から100mmΦの試薬ビンまで回転できます。
寸法(mm)
200×170×138
質量(kg)
3.25
回転数(min
-1
[r.p.m])
20~300
電源
AC100V・50/60Hz・6W
ローラー寸法(Φ×L)mm
20×180(有効長168)
タイマー
最高99時間59分
適合寸法(mm)
(ポット)Φ13~100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68317883
ANZ-10D
¥
151,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください