ポットミル(磁製・玉付き)

ポットミル(磁製・玉付き) - ケニス
材質磁製内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
球径(Φmm)
本体質量(kg)
全質量(kg)
全容量(L)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68319055MT120mm-20・252.32.780.9
14,50013,980
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
68319064MT150mm-25・303.34.081.65
17,00015,980
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
68319073MT180mm-30・355.77.353.2
26,00024,980
24,980
27,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
68319082MT210mm-30・358.711.35.6
43,50042,980
42,980
47,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
68319098MT240mm-30・351114.17.5
49,50048,980
48,980
53,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
68319107MT300mm-30・3518.524.115
97,80096,980
96,980
106,678(税込)
101日以内出荷
返品不可
68319116MT360mm-30・35293925
198,000189,800
189,800
208,780(税込)
111日以内出荷
返品不可
68319125MT90mm-15・201.41.70.4
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
71695910MT150mm【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)25・303.34.081.65
17,00015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする