CC印(ニッカトー)
ポットミル
材質
ジルコニア
純度(%)
95
内容量
1個
注意
※ボールは付属していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68319265
YTZ-A-3
215
400
75
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
68319274
YTZ-A-4
248
1000
105
¥
304,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
68319283
YTZ-A-5
300
2000
130
¥
502,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください