曜日別特売

凍結粉砕器

凍結粉砕器 - トッケン

液体窒素を乳鉢に入れてすりつぶすなど、手間のかかる試料の凍結粉砕を、強く振るだけで行うことができます。 耐腐食ステンレスを使用し、オートクレーブ滅菌が可能です。 液体窒素がない場合はディープフリーザーで凍結粉砕可能です。

仕様内容量Φ24×20mmセット内容本体×2、クラッシャー×2、ゴムマット×1、ハンドル×1、容器ばさみ×2材質(本体)オールステンレス処理容量(mL)0.5以下(試料により異なる)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68320218TK-CM20S
78,000
77,880
85,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする