曜日別特売

標準ふるい

標準ふるい - ケニス標準ふるい - ケニス

《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。

内容量1個
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
メッシュ
内径×深さ(mm)
目開き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68320272-ステンレス140100×45106μm
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
68320288-ステンレス140150×45106μm
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320297-ステンレス140200×45106μm
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320306-ステンレス140300×60106μm
21,900
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
68320315-ステンレス120100×45125μm
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320324-ステンレス120150×45125μm
8,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320333-ステンレス120200×45125μm
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320342-ステンレス120300×60125μm
21,900
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
68320358-ステンレス100100×45150μm
6,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320367-ステンレス100150×45150μm
8,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320376-ステンレス100200×45150μm
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320385-ステンレス100300×60150μm
21,900
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
68320394-ステンレス83100×45180μm
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320403-ステンレス83150×45180μm
8,300
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320412-ステンレス83200×45180μm
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320428-ステンレス83300×60180μm
21,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
68320437-ステンレス70100×45212μm
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320446-ステンレス70150×45212μm
8,300
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320455-ステンレス70200×45212μm
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320464-ステンレス70300×60212μm
21,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
68320473-ステンレス60100×45250μm
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
68320482-ステンレス60150×45250μm
8,300
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320498-ステンレス60200×45250μm
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320507-ステンレス60300×60250μm
21,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
68320516-ステンレス50100×45300μm
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320525-ステンレス50150×45300μm
8,300
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320534-ステンレス50200×45300μm
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320543-ステンレス50300×60300μm
21,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
68320552-ステンレス42100×45355μm
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320568-ステンレス42150×45355μm
8,300
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320577-ステンレス42200×45355μm
8,400
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320586-ステンレス42300×60355μm
21,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
68320595-ステンレス36100×45425μm
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320604-ステンレス36150×45425μm
8,300
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320613-ステンレス36200×45425μm
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320622-ステンレス36300×60425μm
21,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
68320638-ステンレス30100×45500μm
6,800
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
68320647-ステンレス30150×45500μm
8,300
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320656-ステンレス30200×45500μm
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320665-ステンレス30300×60500μm
21,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
68320674-ステンレス26100×45600μm
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320683-ステンレス26150×45600μm
8,300
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320692-ステンレス26200×45600μm
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320708-ステンレス26300×60600μm
21,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
68320717-ステンレス22100×45710μm
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320726-ステンレス22150×45710μm
8,300
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320735-ステンレス22200×45710μm
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320744-ステンレス22300×60710μm
21,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
68320753-ステンレス18.5100×45850μm
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68320762-ステンレス18.5150×45850μm
8,300
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする