曜日別特売

試験用ふるい

試験用ふるい - 飯田製作所

《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。

内容量1個
注意
※品番がメーカー検査校正証明書付増値となっている商品は、メーカー検査校正証明書のみになります。
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
タイプ
材質
目開き
メッシュ
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68322652--実用新案型枠・網:ステンレス100μm149Φ200×45
26,200
24,980
27,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
68322668--実用新案型枠・網:ステンレス106μm140Φ200×45
26,200
25,980
28,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
68322677--実用新案型枠・網:ステンレス125μm120Φ200×45
24,000
23,980
26,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
68322686--実用新案型枠・網:ステンレス150μm100Φ200×45
24,000
22,980
25,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
68322695--実用新案型枠・網:ステンレス160μm93Φ200×45
24,000
23,980
26,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
68322704--実用新案型枠・網:ステンレス20μm635Φ200×45
125,200
119,800
131,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
68322713--実用新案型枠・網:ステンレス53μm280Φ200×45
33,000
31,980
35,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323483--実用新案型枠・網:ステンレス16μm795Φ150×45
153,700
149,800
164,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323492--実用新案型枠・網:ステンレス20μm635Φ150×45
119,800
118,800
130,680(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323508--実用新案型枠・網:ステンレス25μm500Φ150×45
62,100
59,980
65,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323517--実用新案型枠・網:ステンレス32μm440Φ150×45
55,600
54,980
60,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323526--実用新案型枠・網:ステンレス38μm390Φ150×45
46,200
44,980
49,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323535--実用新案型枠・網:ステンレス45μm330Φ150×45
32,200
31,980
35,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323544--実用新案型枠・網:ステンレス53μm280Φ150×45
30,600
29,980
32,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323553--実用新案型枠・網:ステンレス蓋・受器-Φ150×45
11,600
10,980
12,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323562--実用新案型枠・網:ステンレス蓋のみ-Φ150×45
4,600
4,598
5,058(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323578--実用新案型枠・網:ステンレス受器のみ-Φ150×45
9,200
8,998
9,898(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323587--実用新案型枠・網:ステンレス中間受器-Φ150×45
15,000
14,980
16,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323596--実用新案型枠・網:ステンレス1.00mm16Φ150×45
20,100
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323605--実用新案型枠・網:ステンレス1.18mm14Φ150×45
20,100
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323614--実用新案型枠・網:ステンレス1.40mm12Φ150×45
20,100
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323623--実用新案型枠・網:ステンレス1.70mm10Φ150×45
21,200
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323632--実用新案型枠・網:ステンレス100μm149Φ150×45
24,100
23,980
26,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323648--実用新案型枠・網:ステンレス106μm140Φ150×45
24,100
23,980
26,378(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323657--実用新案型枠・網:ステンレス125μm120Φ150×45
21,900
21,880
24,068(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323666--実用新案型枠・網:ステンレス150μm100Φ150×45
21,900
21,880
24,068(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323675--実用新案型枠・網:ステンレス160μm93Φ150×45
21,900
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323684--実用新案型枠・網:ステンレス180μm83Φ150×45
20,100
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323693--実用新案型枠・網:ステンレス2.00mm8.6Φ150×45
21,200
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323702--実用新案型枠・網:ステンレス2.36mm7.5Φ150×45
21,200
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323718--実用新案型枠・網:ステンレス2.80mm6.5Φ150×45
21,200
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323727--実用新案型枠・網:ステンレス212μm70Φ150×45
20,100
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323736--実用新案型枠・網:ステンレス250μm60Φ150×45
20,100
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323745--実用新案型枠・網:ステンレス3.35mm5.5Φ150×45
21,200
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323754--実用新案型枠・網:ステンレス300μm50Φ150×45
20,100
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323763--実用新案型枠・網:ステンレス355μm42Φ150×45
20,100
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323772--実用新案型枠・網:ステンレス4.00mm4.7Φ150×45
21,200
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323788--実用新案型枠・網:ステンレス4.75mm4Φ150×45
21,200
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323797--実用新案型枠・網:ステンレス425μm36Φ150×45
20,100
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323806--実用新案型枠・網:ステンレス5.60mm3.5Φ150×45
23,200
22,980
25,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323815--実用新案型枠・網:ステンレス500μm30Φ150×45
20,100
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323824--実用新案型枠・網:ステンレス600μm26Φ150×45
20,100
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323833--実用新案型枠・網:ステンレス63μm235Φ150×45
27,000
26,980
29,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323842--実用新案型枠・網:ステンレス710μm22Φ150×45
20,100
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323858--実用新案型枠・網:ステンレス75μm200Φ150×45
25,700
24,980
27,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323867--実用新案型枠・網:ステンレス850μm18.5Φ150×45
20,100
19,980
21,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323876--実用新案型枠・網:ステンレス90μm166Φ150×45
25,700
24,980
27,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323885--実用新案型枠・網:ステンレス16μm795Φ200×45
167,600
159,800
175,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323894--実用新案型枠・網:ステンレス25μm500Φ200×45
71,400
69,980
76,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
68323903--実用新案型枠・網:ステンレス32μm440Φ200×45
63,000
59,980
65,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする