曜日別特売

試験用ふるい

試験用ふるい - 飯田製作所

精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。

注意
※品番がメーカー検査校正証明書付増値となっている商品は、メーカー検査校正証明書のみになります。
※校正証明書のみのご注文は受け付けておりません。本体と一緒にご購入下さい。
307件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
タイプ
メッシュ
内径×深さ(mm)
目開き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68326493-1個枠・網:ステンレス実用新案型-Φ100×43蓋のみ
4,100
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
68326502-1個枠・網:ステンレス実用新案型-Φ100×43受器のみ
8,200
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
68326518-1個枠・網:ステンレス実用新案型16Φ100×431.00mm
14,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
68326527-1個枠・網:ステンレス実用新案型14Φ100×431.18mm
14,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
68326536-1個枠・網:ステンレス実用新案型12Φ100×431.40mm
14,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
68326545-1個枠・網:ステンレス実用新案型10Φ100×431.70mm
15,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
68326554-1個枠・網:ステンレス実用新案型149Φ100×43100μm
17,700
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
68326563-1個枠・網:ステンレス実用新案型140Φ100×43106μm
17,700
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
68326572-1個枠・網:ステンレス実用新案型120Φ100×43125μm
15,900
15,880
17,468(税込)
欠品中
返品不可
68326588-1個枠・網:ステンレス実用新案型100Φ100×43150μm
15,900
15,880
17,468(税込)
欠品中
返品不可
68326597-1個枠・網:ステンレス実用新案型93Φ100×43160μm
15,900
15,880
17,468(税込)
欠品中
返品不可
68326606-1個枠・網:ステンレス実用新案型795Φ100×4316μm
107,400
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
68326615-1個枠・網:ステンレス実用新案型83Φ100×43180μm
14,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
68326624-1個枠・網:ステンレス実用新案型8.6Φ100×432.00mm
15,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
68326633-1個枠・網:ステンレス実用新案型7.5Φ100×432.36mm
15,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
68326642-1個枠・網:ステンレス実用新案型6.5Φ100×432.80mm
15,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
68326658-1個枠・網:ステンレス実用新案型635Φ100×4320μm
74,500
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
68326667-1個枠・網:ステンレス実用新案型70Φ100×43212μm
14,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
68326676-1個枠・網:ステンレス実用新案型60Φ100×43250μm
14,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
68326685-1個枠・網:ステンレス実用新案型500Φ100×4325μm
55,300
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
68326694-1個枠・網:ステンレス実用新案型5.5Φ100×433.35mm
15,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
68326703-1個枠・網:ステンレス実用新案型50Φ100×43300μm
14,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
68326712-1個枠・網:ステンレス実用新案型440Φ100×4332μm
51,900
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
68326728-1個枠・網:ステンレス実用新案型42Φ100×43355μm
14,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
68326737-1個枠・網:ステンレス実用新案型390Φ100×4338μm
37,600
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
68326746-1個枠・網:ステンレス実用新案型4.7Φ100×434.00mm
15,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
68326755-1個枠・網:ステンレス実用新案型4Φ100×434.75mm
15,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
68326764-1個枠・網:ステンレス実用新案型36Φ100×43425μm
14,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
68326773-1個枠・網:ステンレス実用新案型330Φ100×4345μm
25,600
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
68326782-1個枠・網:ステンレス実用新案型3.5Φ100×435.60mm
16,100
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
68326798-1個枠・網:ステンレス実用新案型30Φ100×43500μm
14,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
68326807-1個枠・網:ステンレス実用新案型280Φ100×4353μm
23,800
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
68326816-1個枠・網:ステンレス実用新案型26Φ100×43600μm
14,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
68326825-1個枠・網:ステンレス実用新案型235Φ100×4363μm
20,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
68326834-1個枠・網:ステンレス実用新案型22Φ100×43710μm
14,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
68326843-1個枠・網:ステンレス実用新案型200Φ100×4375μm
19,600
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
68326852-1個枠・網:ステンレス実用新案型18.5Φ100×43850μm
14,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
68326868-1個枠・網:ステンレス実用新案型166Φ100×4390μm
19,600
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
68326877-1個枠・網:ステンレス実用新案型-Φ100×43蓋・受器
10,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
68326886-1個枠・網:ステンレス実用新案型-Φ100×43中間受器
9,500
9,498
10,448(税込)
欠品中
返品不可
68327297-1個枠・網:ステンレス実用新案型16Φ75×201.00mm
8,900
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
68327306-1個枠・網:ステンレス実用新案型14Φ75×201.18mm
8,900
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
68327315-1個枠・網:ステンレス実用新案型12Φ75×201.40mm
8,900
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
68327324-1個枠・網:ステンレス実用新案型10Φ75×201.70mm
9,400
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
68327333-1個枠・網:ステンレス実用新案型149Φ75×20100μm
11,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
68327342-1個枠・網:ステンレス実用新案型140Φ75×20106μm
11,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
68327358-1個枠・網:ステンレス実用新案型120Φ75×20125μm
10,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
68327367-1個枠・網:ステンレス実用新案型100Φ75×20150μm
10,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
68327376-1個枠・網:ステンレス実用新案型93Φ75×20160μm
10,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
68327385-1個枠・網:ステンレス実用新案型795Φ75×2016μm
55,600
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする