飯田製作所
試験用ふるい 蓋のみ
試験用ふるいの蓋です。
内径×深さ(mm)
Φ100×43
材質
枠・網:ステンレス
タイプ
普及型
メッシュ
-
目開き
蓋のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68328103
-
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください