伊藤製作所(粉砕機)
プラスチックふるい(内径103mm)
金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。 113Φ(外径)ですので、手動での篩分にも適しております。
内径(Φmm)
103
材質
枠/ポリプロピレン、網/ナイロン
外径(Φmm)
113
深さ(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目開き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68331594
No.1
1000μm
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331603
No.10
180μm
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331612
No.11
150μm
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331628
No.12
125μm
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331637
No.13
106μm
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331646
No.14
90μm
¥
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331655
No.15
75μm
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331664
No.16
63μm
¥
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331673
No.17
53μm
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331682
No.18
45μm
¥
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331698
No.19
37μm
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331707
No.2
850μm
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331716
No.20
30μm
¥
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331725
No.21
25μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331734
No.22
20μm
¥
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331743
No.23
15μm
¥
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331752
No.24
10μm
¥
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331768
No.25
5μm
¥
30,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331777
No.26
受器および蓋
¥
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331786
No.3
710μm
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331795
No.4
500μm
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331804
No.5
425μm
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331813
No.6
355μm
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331822
No.7
300μm
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331838
No.8
250μm
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331847
No.9
212μm
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください