伊藤製作所(粉砕機)
プラスチックふるい(内径204mm)
網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。
内径(Φmm)
204
材質
枠/ポリプロピレン、網/ナイロン
外径(Φmm)
215
深さ(mm)
45
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全30種類を絞り込む
目開き
選択してください
5μm
10μm
15μm
20μm
25μm
30μm
37μm
45μm
53μm
63μm
75μm
90μm
106μm
125μm
150μm
180μm
212μm
250μm
300μm
355μm
425μm
500μm
710μm
850μm
1000μm
1180μm
1400μm
1680μm
2000μm
受器および蓋
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
目開き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68332023
No.25
25μm
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68332084
No.30
受器および蓋
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
地域運賃
68331856
No.1
2000μm
¥
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331865
No.10
355μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331874
No.11
300μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331883
No.12
250μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331892
No.13
212μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331908
No.14
180μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331917
No.15
150μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331926
No.16
125μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331935
No.17
106μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331944
No.18
90μm
¥
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331953
No.19
75μm
¥
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331962
No.2
1680μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331978
No.20
63μm
¥
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331987
No.21
53μm
¥
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68331996
No.22
45μm
¥
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68332005
No.23
37μm
¥
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68332014
No.24
30μm
¥
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68332032
No.26
20μm
¥
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68332048
No.27
15μm
¥
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68332057
No.28
10μm
¥
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68332066
No.29
5μm
¥
43,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68332075
No.3
1400μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68332093
No.4
1180μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68332102
No.5
1000μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68332118
No.6
850μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68332127
No.7
710μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68332136
No.8
500μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68332145
No.9
425μm
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。