標準粒子

標準粒子 - ケニス

JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。

材質ポリスチレン比重1.05g/mL屈折率1.59/589nm(25℃)内容量1個(15mL)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683324863200A200nm
107,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
683325133500A500nm
107,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
683324683050A50nm
68,000
取扱い終了
返品不可
683324773100A100nm
68,000
取扱い終了
返品不可
683324953300A300nm
68,000
取扱い終了
返品不可
683325043400A400nm
68,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする