ケニス
ふるい用ナイロンブラシ
ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。
用途
ふるいの目詰りの除去
毛丈(mm)
50
毛材
ナイロン
材質(台)
PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68332583
No.1
500メッシュ以上
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
68332592
No.2
420~125メッシュ用
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
68332608
No.3
105~63メッシュ用
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
68332617
No.4
53メッシュ以下用
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください