エアーポンプ(電磁式)

エアーポンプ(電磁式) - イワキ
(1件のレビュー)

電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。

寸法(mm)78×144.5×64質量(g)640流体空気到達圧力(kPa)81.3絶対最大吐出量(L/min)6接続口外径Φ5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース口径(Φmm)
吐出圧力(MPa)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68334647OP-N026D60.02AC100・9.5W・電源ケーブルのみ
18,200
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68334647
2023-01-22
用途: インソール成形機器のエアー抜き

性能的には満足だが。防振用のゴムの足が、まあよく外れる、ずっと据え置きで使用する場合には気にならないが、持ち運びをするたびに外れてなくなっていないか気にかけないとならないのは結構なストレス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする