バキューブランド
真空計
●コンパクトなアルカリ電池内蔵タイプです。●自動電源OFF機能を搭載しています。●耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製静電容量式センサーを採用しています。
寸法(mm)
115×115×56
質量(g)
400
種類
真空計
電源
角型アルカリ電池(9V)
測定精度
<1mbar±1digit(但し、校正され、気温一定において)
接続
フランジNW16 ホースノズル外径8/12mm(交換式・標準添付)
測定原理
静電容量式(アルミナセラミックス製)
測定範囲(hPa)
1060~1hPa(mbar)795~1Torr
表示単位
hPa、mbar、Torr
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68335033
DVR2
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください