ダイアフラム式エアーポンプ APN

ダイアフラム式エアーポンプ APN - イワキダイアフラム式エアーポンプ APN - イワキ

吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。 高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。 モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。

材質(ダイアフラム)フッ素ゴム(FKM)流体空気電源(V)AC100(電源プラグの付属なし)内容量1個
全10種類を絞り込む
吐出圧力(MPa)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ホース口径(Φmm)
最大風量(L/min)
吐出圧力(MPa)
モーター定格出力(W)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68335566215NV-1915/180.13096×195×147
46,100
45,980
50,578(税込)
当日出荷
68335575240NAN-11430/340.260140×219×186
104,400
99,980
109,978(税込)
当日出荷
68335548085LV-185/60.081082.4×124×121
30,700
取扱い終了
68335557085HV-185/60.081082.4×124×140
30,700
取扱い終了
返品不可
68335584450NAT-11250/600.1200141×209×304
194,800
取扱い終了
返品不可
68335593P085HV-1810/120.081582.4×188×140
47,700
取扱い終了
返品不可
68335602P085LV-1810/120.081582.4×188×121
47,700
取扱い終了
返品不可
68335618P215NV-1928/320.14596×282×147
70,700
取扱い終了
返品不可
68335627P450NAT-112100/1100.1200141×227×304
201,700
取扱い終了
返品不可
68335636P240NAN-11460/680.290140×297×186
141,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする