曜日別特売

超音波ピペット洗浄器

超音波ピペット洗浄器 - アイワ医科工業超音波ピペット洗浄器 - アイワ医科工業

操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。

発振周波数(kHz)28電源AC100V・50/60Hzタイマー0~15分または連続排水1/2インチボールバルブ材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
槽容量(L)
発振周波数(kHz)
出力(W)
槽内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68336887AU-106CR11.428250Φ137×500
378,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
68336896AU-156CR16.728360Φ165×500
438,000
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
68336905AU-176CR18.628380Φ165×600
478,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする