ケニス
廃液貯蔵容器(広口タイプ)
(1件のレビュー)
廃液を間違えて入れることのないように、表示ラベルは色分けしてあります。
容量(L)
20
材質
本体・フタ/HDPE、中栓/LDPE
口内径(Φmm)
99
外寸法(mm)
206×360×415
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68345768
アルカリ性
(ラベル)青色
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
68345777
酸性
(ラベル)赤色
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
68345786
無地
(ラベル)白色
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください