NIKKO(ニッコーハンセン)
PPパック
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)
1000
材質
本体・フタ/PP、中栓/PE
適合
500mL瓶
全高(mm)
210
底径(Φmm)
87
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68346416
170106
¥
364
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください