ポリ洗浄瓶 スリム型

ポリ洗浄瓶 スリム型 - 安元化成
(1件のレビュー)

女性や手の小さい方でも握りやすく、スクイーズしやすい設計になっています。 ノズル口径の均一性や角度など高精度に設計されています。 B型は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルからの液の滴下を防止する事ができます。

材質(本体)LDPE1目盛(mL)50口内径(Φmm)31材質(キャップ)HDPE内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68349453BⅡ型 20020022346
357
349
384(税込)
当日出荷
68349478B型 20020022346
340
取扱い終了
代替品有
68349462BⅡ型 40040031156
380
取扱い終了
68349487B型 40040031156
390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68349478B型 20049350412-B型 200 NT洗瓶 B型 スリム 弁付 安元化成 49350412NT洗瓶 B型 スリム 弁付安元化成1本
399
欠品中
税込439
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68349453
2020-02-03
用途: 除菌剤詰め替え容器として
製造業

スリム型で握りやすく、また棚の隙間にぴったり納まりました。しっかりと作られた注入口などをみると、百均の容器とモノが違いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする