カラーキャップ洗浄瓶(細口)

カラーキャップ洗浄瓶(細口) - 安元化成カラーキャップ洗浄瓶(細口) - 安元化成
(2件のレビュー)

ノズル先端をカットすることができ、カットする位置で口径を1.0・1.5・2.5・3.0mmΦに調節可能です。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68349593-1000イエロー
515
509
560(税込)
当日出荷
68349618-1000グリーン
515
509
560(税込)
当日出荷
68349627-500グリーン
380
379
417(税込)
当日出荷
68349654-1000ブルー
515
509
560(税込)
当日出荷
68349672-1000レッド
515
509
560(税込)
当日出荷
68349602-500イエロー
350
取扱い終了
代替品有
68349645-500ブラック
350
取扱い終了
代替品有
68349663-500ブルー
350
取扱い終了
代替品有
68349688-500レッド
350
取扱い終了
代替品有
68349636-1000ブラック
470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68349602-49351724-- NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL 安元化成 49351724NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL安元化成1本
379
税込417
注文コードが変更になりました
68349645-49351986-- NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL 安元化成 49351986NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL安元化成1本
379
税込417
注文コードが変更になりました
68349663-49351873-- NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL 安元化成 49351873NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL安元化成1本
379
税込417
注文コードが変更になりました
68349688-49351785-- NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL 安元化成 49351785NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL安元化成1本
379
税込417
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68349688
2020-04-26
用途: 洗浄用に
医療・福祉・介護関連業

中身がみえるので、減り方が明瞭でよい
大きさも使いやすい

対象商品 : 68349645
2019-09-07
用途: マフラー洗浄液の種類分け
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ボトルで買った洗浄液を分量ごとに種類分け。
3種類あるのでキャップで色分け。
便利で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする