サンプラテック
KUBIRE洗瓶
1Lの大きな洗浄瓶でも片手で操作しやすいよう、くびれを付けた洗瓶です。手の小さな女性にも使いやすいユニバーサルデザインです。
容量(mL)
1000
材質
おもり/ガラス、おもりカバー/PP
材質(本体)
LDPE
全高(mm)
217
材質(キャップ)
HDPE
材質(ノズル)
HDPE
胴径(Φmm)
85.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68349907
27310
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください