曜日別特売

フッ素ゴム栓

フッ素ゴム栓 - アラム
(1件のレビュー)

耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。

使用温度範囲(℃)-40~+250内容量1個
全15種類を絞り込む
上径×下径×高さH(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
上径×下径×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683570471号16×12×19
400
399
439(税込)
当日出荷
683570562号18×14×21
542
539
593(税込)
当日出荷
683570653号19×15×22
600
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
683570744号20×16×24
920
919
1,011(税込)
当日出荷
683570835号22×19×26
1,090
1,088
1,197(税込)
5日以内出荷
返品不可
683570926号23×20×26
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
683571087号24.5×20.5×30
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
683571178号26.5×23×31
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
683571269号29×24×31
2,150
2,098
2,308(税込)
当日出荷
6835698610号32×26.5×33
2,920
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
6835700412号36.5×31×35
3,740
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
6835701313号39×34×35
4,360
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
6835702214号41×37×39
5,540
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
6835703815号43×39×39
6,440
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
6835699511号34×29×35
3,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6835699511号62061266-11号 TPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテン ニッコー 62061266TPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテンニッコー1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68357065
2019-05-29
用途: 作業機械のオイル注入の栓
農・林・水産業

ピッタリでした。前回は、軽く押し込んだだけだったので、外れてしまったので

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする