曜日別特売

穴あきゴム栓(赤色)

穴あきゴム栓(赤色) - アラム穴あきゴム栓(赤色) - アラム
(10件のレビュー)
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)内容量1個
注意
※ガラス製品は工場吹き製品のため、サイズが合わない場合があります。
※ペットボトル(プラスチックボトル)は、適合サイズが合わない場合があります。
※適合容器は、ゴム栓の穴にガラス管や温度計などを入れた状態でのサイズを元に記載しています。
※ゴム栓の穴に通す物によって、ゴム栓自体の大きさが変わり、適合サイズが合わない場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合容器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68357774No.12(1穴)三角フラスコIWAKI製500mL
420
419
461(税込)
当日出荷
68357783No.12(2穴)三角フラスコIWAKI製500mL
620
619
681(税込)
当日出荷
68357808No.5(1穴)ペットボトル(プラスチックボトル)
280
279
307(税込)
当日出荷
68357817No.5(2穴)ペットボトル(プラスチックボトル)
500
499
549(税込)
当日出荷
68357826No.9(1穴)三角フラスコHARIO製200mL、IWAKI製200mL・300mL
330
329
362(税込)
当日出荷
68357835No.9(2穴)三角フラスコHARIO製200mL、IWAKI製200mL・300mL
550
549
604(税込)
当日出荷
68357844No.2(1穴)18mm試験管
200
199
219(税込)
当日出荷
68357853No.3(1穴)丸底フラスコ100mL、枝付フラスコ50mL・100mL
260
259
285(税込)
当日出荷
68357862No.4(1穴)三角フラスコIWAKI製50mL、HARIO製50mL
270
269
296(税込)
当日出荷
68357878No.6(1穴)丸底フラスコ200mL
300
299
329(税込)
当日出荷
68357887No.7(1穴)三角フラスコHARIO製100mL、枝付フラスコ200mL
290
289
318(税込)
当日出荷
68357896No.8(1穴)丸底フラスコ300mL・500mL、枝付フラスコ300mL・500mL、三角フラスコIWAKI製100mL
320
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68357808
2026-01-29
用途: ペットボトルの栓
自動車・二輪車・自転車関連業

ペットボトル対応サイズとの事で購入しましたが、現物に嵌めてみると落ちはしないものの奥まで入ってしまい外すのに苦労しました。径方向にもう少し太くした方が良いと思います。

2026-02-01
用途: 塗装作業、車のレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

「~に適合」ではなく、各ゴム栓のサイズを表記してほしいです。
大径○○mm、小径○○mm、高さ○○mm、という表記があれば選択しやすいと思います。

1が参考にしています
2025-09-25
用途: 自前の修理時に使用
その他業種

どなたかが記載していた通り、350/500mlのPETボトルの口には、ほぼピッタリと収まったが2Lのボトルでは、蓋がボトル内におちてしまう恐れ大(実際に落とし、ボトルを破壊して取り出した)。2孔はいずれも1/4インチのSUSパイプが丁度いい感じに刺さった、若干緩い感じがしたのでシールテープを二巻き程度良い感じになった
(情報に記載が無かった)

2025-03-23
用途: 亜鉛と希塩酸で水素を作る為に購入
モノコックボディーサービス

300ccと500ccの三角フラスコ37175853.37175862用に両サイズ用と書かれていたゴム栓穴あきゴム栓を購入、68357826.68357783したが、500cc用はギリギリで使えるが中に入ってしまう為ゴム栓を抜くのが大変強く押し込んだら取れなくなりそう、300cc用は細くて全く用をなさない、フラスコの中に落ちてしまい使用できませんでした。

対象商品 : 68357774
2022-06-24
用途: 静電気の実験用
株式会社落雷抑制プロダクツ製造業

静電気の実験用として、三角フラスコとゴム栓を利用して実験具を製作した。

2022-04-17
用途: ペットボトルの口に差して吸引
製造業

このサイズは1.5~2Lのペットボトルにはゴム栓の外径が小さく使用できません。500mlの小さいボトルは内径が細い(肉厚がある)ので使えます。大きなサイズのペットボトルで使用する事を前提としているなら適合しません。

1が参考にしています
対象商品 : 68357835
2020-07-22
用途: 実験
サービス業

IWAKI のフラスコに合うサイズでしかも1/4チューブが手で差し込める穴が開いていて、工具不要でセットアップできた

対象商品 : 68357844
2018-03-05
用途: 真空引きの密栓

物は柔軟で差し込んだニップルからの漏れもなく良好。
No.1のサイズがあれば尚良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする