アラム
ダブルキャップ
試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質
シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68358587
1/2
14
10
11.5
12
12
¥
111
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
68358596
3/4
18.5
13
17
16
16
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
68358605
3/8
12
8
10
10
10
¥
88
¥
87
¥
96
(税込)
当日出荷
68358614
5/8
16.5
12.5
14
14
12
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
68358623
7/8
25
19
22
20
19
¥
329
¥
328
¥
361
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください