曜日別特売

テトロン ブレードホース

テトロン ブレードホース - アラム
(2件のレビュー)

軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。

材質塩化ビニル長さ(m)10規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)70(無負荷)使用糸テトロン内容量1巻
全9種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6836236732x41(10m)32×4141
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
6836235825x33(10m)25×3333
7,700
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
6836237610x16(10m)10×1616
2,700
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
6836238512x18(10m)12×1818
3,200
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
6836239415x22(10m)15×2222
4,400
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
6836240319x26(10m)19×2626
5,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
683624126x11(10m)6×1111
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
683624288x13.5(10m)8×13.513.5
2,400
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
683624379x15(10m)9×1515
2,600
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68362394
2023-10-28
用途: 洗浄ノズルとポンプの接続時
製造業

アラムのテトロンブレードホースと表記されていますが、三洋化成のSKソフトブレードホースが届きます。紛らわしい。

2020-08-23
用途: 溶接時
自動車・二輪車・自転車関連業

アルゴンガスの接続に使いました。
ホームセンターに無い太さなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする