cobaco S 二次元バーコード一括スキャナー SBS規格ラック用
cobacoは100%自社開発の、リーズナブルで検体管理に適したチューブラック対応スキャナーです。
高解像度CMOSカメラを搭載し、チューブ底面の二次元バーコードシンボルを、ラック単位で高速に読取りバーコードと位置情報をデータ化できます。
- 仕様
- ※2~4秒(シンボル数・読み取り環境による)
- 質量(g)
- 800
- 外寸(mm)
- W100×D150×H128
- 制御
- 外部:Command Line Switch / TCP接続
- 適合チューブ
- 24/48/96/384
- 読取
- 一次元バーコード:オプション対応(品番:ET-CB1D)
- 解像度
- 最大4656×3496 pixel
- 識別
- 底面ラックID:あり(シンボル認識により自動でラックをオリエンテーション)
- アズワン品番
- 69-3152-56
- インターフェイス
- USB2.0 type-B
- 適合ラック
- SBS規格ラック
- カメラ仕様
- 16MP CMOSカメラ(4:3)
- シンボル
- DataMatrix ECC200
- 対応ソフトウェア
- Windows 8/10以上
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
























