ROBOTUBE 白色・バーコードなし 1箱 480本入
ROBOTUBEは史上初、従来のポリプロピレン製マイクロチューブの課題・問題点を克服し、スムーズなキャップフィッティングにおいてさらなるアドバンテージを追求した純国産品です。
- 仕様
- ※Dnase/Rnase Free※Pyrogen Free※オートクレーブ可能
- 材質
- ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)
- 容量
- 1.5mL
- 温度(℃)
- 耐性:‐80~100℃
- 環境
- 製造:ISO14644-1 クラス6クリーンルーム
- アズワン品番
- 69-3152-71
- 遠心強度
- 最大18,000×g
- 内容量
- 1箱(480本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ




















