曜日別特売

真空ゴム管

真空ゴム管 - アラム真空ゴム管 - アラム真空ゴム管 - アラム真空ゴム管 - アラム
(2件のレビュー)

油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。

長さ(m)1材質天然ゴム内容量1巻(1m)
注意
※カット品になります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6836318212x24(1m)12×24
3,830
3,465
3,812(税込)
当日出荷
6836319812x30(1m)12×30
4,950
4,841
5,325(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
6836320715x36(1m)15×36
6,830
6,722
7,394(税込)
当日出荷
6836321618x42(1m)18×42
8,050
7,910
8,701(税込)
当日出荷
6836322525x50(1m)25×50
11,340
10,791
11,870(税込)
当日出荷
683632346x12(1m)6×12
1,710
1,673
1,840(税込)
当日出荷
683632436x15(1m)6×15
2,060
1,970
2,167(税込)
当日出荷
683632526x18(1m)6×18
2,470
2,366
2,603(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
683632686x21(1m)6×21
3,000
2,960
3,256(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
683632779x18(1m)9×18
2,520
2,465
2,712(税込)
当日出荷
683632869x21(1m)9×21
2,880
2,762
3,038(税込)
当日出荷
683632959x24(1m)9×24
3,480
3,356
3,692(税込)
当日出荷
683633134.5x12(1m)4.5×12
1,830
1,772
1,949(税込)
当日出荷
683633227.5x18(1m)7.5×18
2,310
2,267
2,494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
683633387.5x21(1m)7.5×21
2,960
2,861
3,147(税込)
当日出荷
683633049x27(1m)9×27
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68363322
2023-05-24
用途: 真空ポンプでの排気
学校法人早稲田大学教育・研究機関

容器と真空ポンプをつなぎ排気する目的で購入。良好な性能です。

対象商品 : 68363277
2022-08-31
用途: 露光器の作業時
有限会社カネタ製造業

ホームセンターなど探しましたがこの商品はなかったので、ネットで購入しました。
サイズ・品質、問題なしです。また次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする