15x36(1m) 真空ゴム管 アラム 68363207

真空ゴム管

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)15
内径×外径(Φmm)15×36
外径(Φmm)36
内容量1巻(1m)注文コード68363207品番15x36(1m)
参考基準価格(税別)¥7,520販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。

内径(Φmm)
15
内径×外径(Φmm)
15×36
外径(Φmm)
36
長さ(m)
1
材質
天然ゴム
使用流体
油
注意
※カット品になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68363322
2023-05-24
用途: 真空ポンプでの排気
学校法人早稲田大学 様(教育・研究機関)

容器と真空ポンプをつなぎ排気する目的で購入。良好な性能です。

対象商品 : 68363277
2022-08-31
用途: 露光器の作業時
有限会社カネタ 様(製造業)

ホームセンターなど探しましたがこの商品はなかったので、ネットで購入しました。
サイズ・品質、問題なしです。また次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする