曜日別特売

卓上ミニガスバーナー

卓上ミニガスバーナー - ケニス卓上ミニガスバーナー - ケニス卓上ミニガスバーナー - ケニス卓上ミニガスバーナー - ケニス
(1件のレビュー)

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。

使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)約1300燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
火口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68366497RK4102115×79×92一点加熱
8,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
68366506RK4103115×79×92斜め上向き
8,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
68366515RK4601121×80×72上向き
9,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
68366524RK4203125×79×76上向き
8,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68366515
2020-04-28
用途: サイホンでのコーヒー抽出時の熱源として
サービス業

正に専用品のようなサイズ感で使い勝手も良好です。製造元はケニスではなく台湾のREKROW社で、製品情報の方もREKROW社のホームページに詳しく載っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする