ユニットスタンド

ユニットスタンド - ヤマナカユニットスタンド - ヤマナカ

支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。

材質ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68367197KS1000シングル1000×415×1030支柱 横材/13mm角パイプ 1.0m×2本 、支柱 横材/13mm丸パイプ 1.0m×1本 、支柱 縦材/13mm丸パイプ 1.0m×5本 、支柱 補強材/13mm丸パイプ 1.0m×3本 、ステンレス連結具(KS-13) 19個 、ベース ステンレス連結台S(25×25×415mm 0.5kg)×2個 、ステンレスムッフSS型×2
49,500
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68367206NS1200シングル1200×415×1030支柱 横材/13mm角パイプ 1.2m×2本 、支柱 横材/13mm丸パイプ 1.2m×1本 、支柱 縦材/13mm丸パイプ 1.0m×6本 、支柱 補強材/13mm丸パイプ 1.0m×2本 1.2m×1本 、ステンレス連結具(KS-13) 22個 、ベース ステンレス連結台S(25×25×415mm 0.5kg)×2個 、ステンレスムッフSS型×2
57,000
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68367215KS1500シングル1500×415×1030支柱 横材/13mm角パイプ 1.5m×2本 、支柱 横材/13mm丸パイプ 1.5m×1本 、支柱 縦材/13mm丸パイプ 1.0m×7本 、支柱 補強材/13mm丸パイプ 1.0m×2本 1.5m×1本 、ステンレス連結具(KS-13) 25個 、ベース ステンレス連結台S(25×25×415mm 0.5kg)×2個 、ステンレスムッフSS型×2
63,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68367224KS800シングル800×415×1030支柱 横材/13mm角パイプ 0.8m×2本 、支柱 横材/13mm丸パイプ 0.8m×1本 、支柱 縦材/13mm丸パイプ 1.0m×4本 、支柱 補強材/13mm丸パイプ 1.0m×2本 0.8m×1本 、ステンレス連結具(KS-13) 16個 、ベース ステンレス連結台S(25×25×415mm 0.5kg)×2個 、ステンレスムッフSS型×2
45,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68367233KW1000ダブル1000×415×1030支柱 横材/13mm角パイプ 1.0m×4本 、支柱 横材/13mm丸パイプ 1.0m×2本 、支柱 縦材/13mm丸パイプ 1.0m×10本 、支柱 補強材/13mm丸パイプ 0.4m×4本 、ステンレス連結具(KS-13) 38個 、ベース ステンレス連結台W(25×25×415mm 0.5kg)×2個 、ステンレスムッフSS型×2
79,000
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
68367242KW1200ダブル1200×415×1030支柱 横材/13mm角パイプ 1.2m×4本 、支柱 横材/13mm丸パイプ 1.2m×2本 、支柱 縦材/13mm丸パイプ 1.0m×12本 、支柱 補強材/13mm丸パイプ 0.4m×4本 、ステンレス連結具(KS-13) 44個 、ベース ステンレス連結台W(25×25×415mm 0.5kg)×2個 、ステンレスムッフSS型×2
84,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68367258KW1500ダブル1500×415×1030支柱 横材/13mm角パイプ 1.5m×4本 、支柱 横材/13mm丸パイプ 1.5m×2本 、支柱 縦材/13mm丸パイプ 1.0m×14本 、支柱 補強材/13mm丸パイプ 0.4m×4本 、ステンレス連結具(KS-13) 50個 、ベース ステンレス連結台W(25×25×415mm 0.5kg)×2個 、ステンレスムッフSS型×2
97,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
68367267KW800ダブル800×415×1030支柱 横材/13mm角パイプ 0.8m×4本 、支柱 横材/13mm丸パイプ 0.8m×2本 、支柱 縦材/13mm丸パイプ 1.0m×8本 、支柱 補強材/13mm丸パイプ 0.4m×4本 、ステンレス連結具(KS-13) 32個 、ベース ステンレス連結台W(25×25×415mm 0.5kg)×2個 、ステンレスムッフSS型×2
69,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする