ステンレスパイプ

ステンレスパイプ - ヤマナカ
材質ステンレスSUS304付属品パイプキャップ内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68367276CK1000100013mm角パイプ両端キャップ付
3,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
68367285CK1200120013mm角パイプ両端キャップ付
3,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
68367294CK1500150013mm角パイプ両端キャップ付
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
68367303CK30030013mm角パイプ両端キャップ付
680
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
68367312CK40040013mm角パイプ両端キャップ付
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
68367328CK50050013mm角パイプ両端キャップ付
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
68367373CM400400Φ13mm丸パイプ両端キャップ付
520
519
571(税込)
当日出荷
68367337CM10001000Φ13mm丸パイプ両端キャップ付
2,100
取扱い終了
代替品有
68367346CM12001200Φ13mm丸パイプ両端キャップ付
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
68367355CM15001500Φ13mm丸パイプ両端キャップ付
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68367364CM300300Φ13mm丸パイプ両端キャップ付
390
取扱い終了
返品不可
代替品有
68367382CM500500Φ13mm丸パイプ両端キャップ付
580
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68367337CM100033473894C1000CM1000 組立棒(パイプキャップ付き) アズワン 33473894組立棒(パイプキャップ付き)アズワン1本
1,090
税込1,199
注文コードが変更になりました。
68367346CM120033473937C1200CM1200 組立棒(パイプキャップ付き) アズワン 33473937組立棒(パイプキャップ付き)アズワン1本
1,390
税込1,529
注文コードが変更になりました。
68367355CM150033473964C1500CM1500 組立棒(パイプキャップ付き) アズワン 33473964組立棒(パイプキャップ付き)アズワン1本
1,590
税込1,749
注文コードが変更になりました。
68367364CM30033473797C300CM300 組立棒(パイプキャップ付き) アズワン 33473797組立棒(パイプキャップ付き)アズワン1本
389
税込428
注文コードが変更になりました
68367382CM50033473833C500CM500 組立棒(パイプキャップ付き) アズワン 33473833組立棒(パイプキャップ付き)アズワン1本
599
税込659
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする