ヤマナカ
コンパクトユニットスタンド
コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
材質
SUS304
仕様
連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個
寸法(mm)
500×415×800
高さ(mm)
800/500
シャフト径(Φmm)
13
ベース
ステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4
支柱
ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68367513
UN-C2
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください