ケニス
平型台
汎用性の高い平型ベースのスタンドです。支柱はステンレス製とスチール製からお選び下さい。
台座形状
平形
シャフト径(Φmm)
9
高さ(mm)
500
支柱(mm)
Φ9×500
材質(支柱)
ステンレス製シャフト
材質(ベース)
鋳鉄製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ベース寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68367723
R-1
3.5
205×135
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
68367732
R-2
1.5
160×110
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください