ケニス
フレキシブルスタンド
雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
300
質量(kg)
1.6
ベース寸法(mm)
Φ140×14
クリップ
金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付
材質(ベース)
金属製
支柱
フレキシブルアームΦ13×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68367872
WH(雲台付)
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください