ケニス
フレキシブルスタンド(実験台スタンド)
実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質
クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
全長(mm)
680
クランプ範囲(mm)
3~50
アーム寸法(mm)
Φ13×450
締付範囲(mm)
最大60
耐荷重(g)
約500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68367906
GKD
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください